登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50T10/650

32AT10/1480

OPTIBELT 32AT10/1480

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

32AT10/1480

BDI部件号

1072713

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.286
UNSPSC
26111811
EAN条码
4014486141511
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
32AT10/1480
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
58.268 英寸 | 1480 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米