token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

32AT10/730AP

AT10-1480-25

GATES AT10-1480-25

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT10-1480-25

BDI部件号

1119611

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 波兰 1
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.241
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.241
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1480MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
58.268 英寸 | 1480 毫米