登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP880-8M-30

TP880-8M-30

TB WOODS TP880-8M-30

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 880MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP880-8M-30

BDI部件号

991080

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.227
UNSPSC
26111811
EAN条码
0698672116091
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Twin Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP8808M30
重量/磅
0.5
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 880MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
带节距长度
34.646 英寸 | 880 毫米