登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

170 5/8

170 5/8

TIMKEN LOVEJOY 170 5/8

Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.31" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2.24" Pitch Dia Min; 6.06" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method

制造商部件号

170 5/8

BDI部件号

593218

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.56
UNSPSC
26111813
EAN条码
0685144186171
传动带系列
A
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
Two Sided Moveable
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
4
详细描述
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.31" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2.24" Pitch Dia Min; 6.06" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
最大节圆直径
6.06 英寸 | 153.924 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
2.24 英寸 | 56.896 毫米
外径
6.31 英寸 | 160.274 毫米