登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8600X24MM

8325X3/4

DODGE 8325X3/4

Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Dia Min; 3.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

制造商部件号

8325X3/4

BDI部件号

629174

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.863
EAN条码
0775829015091
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Larger Sizes Come With 2 Set Screws
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
2
详细描述
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.3" Pitch Dia Min; 3.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
端面最小宽
0.656英寸 | 16.662毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面最大宽
1.031英寸 | 26.187毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
3.1 英寸 | 78.74 毫米