登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

20L100 NR. L100020

19L050 X 1/2 MPB

DODGE 19L050 X 1/2 MPB

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/2" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

制造商部件号

19L050 X 1/2 MPB

BDI部件号

255455

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.503
UNSPSC
26111812
EAN条码
0782475421718
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
19
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
19L050 X 1/2 MPB
制造商内部编号
114303
重量/磅
0.9
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/2" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.238 英寸 | 56.84 毫米
节圆直径
2.268 英寸 | 57.61 毫米