登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

725MT15AF-L55S1H

305MT15AF-L23SL

TSUBAKI 305MT15AF-L23SL

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 30 Teeth; 20.65MM Face Width; Locking Sleeve; 46.609MM Outside Diameter; 47.752MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

305MT15AF-L23SL

BDI部件号

924088

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN条码
0696223721435
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
30
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L2 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.59
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 30 Teeth; 20.65MM Face Width; Locking Sleeve; 46.609MM Outside Diameter; 47.752MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
节圆直径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
外径
1.835 英寸 | 46.609 毫米
端面宽
0.813英寸 | 20.65毫米