登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

458MG62BF-F1.375

458MG62BF-F1.375

TSUBAKI 458MG62BF-F1.375

Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 45 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 112.979MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

458MG62BF-F1.375

BDI部件号

922768

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN条码
0696223101831
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
45
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
13
详细描述
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 45 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 112.979MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
4.448 英寸 | 112.979 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节圆直径
4.511 英寸 | 114.579 毫米
法兰外径
4.84 英寸 | 122.936 毫米