登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

408MT50AF-L56S1L

605MT15AF-L33SR

TSUBAKI 605MT15AF-L33SR

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 60 Teeth; 20.65MM Face Width; Locking Sleeve; 94.361MM Outside Diameter; 95.504MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

605MT15AF-L33SR

BDI部件号

926847

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN条码
0696223722746
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
60
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L3 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.5
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 60 Teeth; 20.65MM Face Width; Locking Sleeve; 94.361MM Outside Diameter; 95.504MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.715 英寸 | 94.361 毫米
节圆直径
3.76 英寸 | 95.504 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.813英寸 | 20.65毫米