P56-8M-30-2012 HT250
DOD P56-8M-30-2012HT(112879) ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-8M-30-2012 HT
BDI部件号
255175
价格(不含税不含运费)
¥783.00 / 套
¥1,720.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 美国 3
BDI - 加拿大 6