登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10-3V-2500-TB

10/3V25.0-4040

DODGE 10/3V25.0-4040

10 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

10/3V25.0-4040

BDI部件号

255020

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
54.48
UNSPSC
26111806
EAN条码
0782475086863
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
10-3V25.0-4040 SHEAVE
制造商内部编号
112100
重量/磅
102.8
详细描述
10 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
24.95 英寸 | 633.73 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
最小节圆直径
24.95 英寸 | 633.73 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米