登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TB SPA100/4 1610

4/3V5.3-1610

DODGE 4/3V5.3-1610

4 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

4/3V5.3-1610

BDI部件号

255090

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.524
UNSPSC
26111806
EAN条码
0782475087556
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
4-3V5.3-1610 SHEAVE
制造商内部编号
112217
重量/磅
5.56
详细描述
4 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最大节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米