登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5C30.0-F

5C30.0-F

DODGE 5C30.0-F

5 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

5C30.0-F

BDI部件号

280879

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
72.64
UNSPSC
26111806
EAN条码
0782475159406
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C300-F SHEAVE
制造商内部编号
455869
重量/磅
160.6
详细描述
5 Grooves; 30.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 30" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
外径
30.4 英寸 | 772.16 毫米