登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD 5V440/4SD

QD 5V440/4SD

OPTIBELT QD 5V440/4SD

Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.3" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD 5V440/4SD

BDI部件号

1078732

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.45
UNSPSC
26111806
EAN条码
4014486338102
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 5V440/4 SD
重量/磅
5.4
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.3" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.4 英寸 | 111.76 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米