登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TB SPA95/3 1610

TB SPA95/3 1610

OPTIBELT TB SPA95/3 1610

Transmission Pulley; 3 Grooves; 100.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 95MM Pitch Minimum; 95MM Pitch Maximum; 14 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

TB SPA95/3 1610

BDI部件号

1084167

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.098
UNSPSC
26111806
EAN条码
4014486245103
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPA95/3 1610
重量/磅
2.42
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 100.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 95MM Pitch Minimum; 95MM Pitch Maximum; 14 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
3.74 英寸 | 95 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.957 英寸 | 100.5 毫米