![190J4 ; PJ483-4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnM015OHhNRGN4TVRJek56SXpNRFl5TWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8OWU4ODRmNWViYzliNGU4ZWIwNWUyZDQzN2EyYzQxOGUzMjgzNmRmMGNkYWU1MjY4Yjg4ODdiOGQ2ZGMzYWY1Ng)
190J4 ; PJ483-4
OPTIBELT 190J4 ; PJ483-4
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 19" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
190J4 ; PJ483-4
BDI部件号
1077259
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: