![300J ; PJ762](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-1BND-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoak5pODVOamMyTURFd016VTJOelkyTG1wd1p3fDE4YmNjYzMyZjQ2NDM1YjBiYzY5YzZiM2E3YTZkMTU4NmY4NGRlMDdlNDUyZmFiOWU4NDMzN2JmMzVlMGVlNTk)
423L ; PL1075
GATES 423L ; PL1075
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 42.3" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
423L ; PL1075
BDI部件号
15010542
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 75
BDI - 匈牙利 75
BDI - 罗马尼亚 75