![430J5 ; PJ1092-5](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-5-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJneFpTOHhNRGN4TVRJek5qZzNNREUzTkM5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6VmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NTRmNGYxNmM5ZDFmNmFiZGFhZDhkNDI3NTNjMGYwM2VkYzY5YTI1OTI4MDllMmNmZmVhYTM4N2ExOTZhM2I3Mw)
430J5 ; PJ1092-5
OPTIBELT 430J5 ; PJ1092-5
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 43" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
430J5 ; PJ1092-5
BDI部件号
1076785
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: