![R3310M](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-1BND-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoak5pODVOamMyTURFd016VTJOelkyTG1wd1p3fDE4YmNjYzMyZjQ2NDM1YjBiYzY5YzZiM2E3YTZkMTU4NmY4NGRlMDdlNDUyZmFiOWU4NDMzN2JmMzVlMGVlNTk)
580J ; PJ1473
GATES 580J ; PJ1473
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 58" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
580J ; PJ1473
BDI部件号
15010395
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 42
BDI - 匈牙利 42
BDI - 罗马尼亚 42