![1115M5](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobVlpOHhNRFV3TnpRNE56RTFNREV4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDBjOGFhMGRkZGE5ZjBlZjhlZTc2YTg1YzUyYjZhNDJiMjc3MTgyNTU5ZGRiYzdiNDY2OTIxMzUxMTE0ZjI1NGI)
5PK1190 ; PK1190-5
OPTIBELT 5PK1190 ; PK1190-5
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1190MM Belt Pitch Length; 17.8MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5PK1190 ; PK1190-5
BDI部件号
1077457
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: