登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

260J16 ; PJ660-16

655L12 ; PL1664-12

GATES 655L12 ; PL1664-12

PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 1664MM Belt Pitch Length; 56.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

655L12 ; PL1664-12

BDI部件号

20459004

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.73
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053299472
传动带系列
PL
传动带类别
Poly-V
带节距
4.7 MM
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
1.25
详细描述
PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 1664MM Belt Pitch Length; 56.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
65.512 英寸 | 1664 毫米
带宽
2.22 英寸 | 56.4 毫米