登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AX68-A ; X13X1725Li

AX30 ; 13X797LP X

OPTIBELT AX30 ; 13X797LP X

V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 32"-817MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

AX30 ; 13X797LP X

BDI部件号

1084829

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
26111801
EAN条码
4014486295986
传动带系列
AX | X13X
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super TX
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AX30
重量/磅
0.07
详细描述
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 32"-817MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
32 英寸 | 817 毫米
带宽
0.5 英寸 | 13 毫米