登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BX56

BX41-3/4 ; X17X1075Li

GATES BX41-3/4 ; X17X1075Li

V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 44-3/4"-1144MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

BX41-3/4 ; X17X1075Li

BDI部件号

20055456

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 16
BDI - 匈牙利 18
BDI - 罗马尼亚 16
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.17
UNSPSC
26111801
传动带系列
BX | X17X
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
X17X1075LI BX41-3/4
重量/磅
0.17
详细描述
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 44-3/4"-1144MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
44.75 英寸 | 1144 毫米
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米