![B150 HI POWER](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzBOekV3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxkMTBhZWFlZmE2MjhlZjRjZDQ3NzlkNzhkZGQ5YTgwODMwZTZjZDcxZTVmOTJkOWUxMzkzODZiZTk0OTBjY2E0)
C235 ; 22X5990LD
GATES C235 ; 22X5990LD
V-Belt; C-22X Series; 237"-6026MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
C235 ; 22X5990LD
BDI部件号
1122031
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 6