![A85 ; 13X2160](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnNU9DODVNekUwTmpZeE1EUXdNVFU0TG1wd1p3fGM1MmU2MGZkYWJjZjAzM2FhZjIyNTM4NmNjMTc3ZjU1ODkzMDRkYzI3MDY1YjNkNzBmYjBjMzM3ZjU2YTMzNTA)
D270 ; 32X6858Li
CONTINENTAL D270 ; 32X6858Li
V-Belt; D-32X Series; 273"-6984MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D270 ; 32X6858Li
BDI部件号
399633
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: