登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7L010010FS3

7L010010FS3

STAFFORD 7L010010FS3

Rigid Coupling; 5/8" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 2" Length; Stainless Steel; Two Piece Split Clamp

制造商部件号

7L010010FS3

BDI部件号

25133168

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
STAFFORD MFG
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
31163009
名称
Coupling
关键字串
Rigid
重量/磅
0.53
产品明细
Rigid Coupling
产品规格
5/8" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 2" Length; Stainless Steel; Two Piece Split Clamp
详细描述
Rigid Coupling; 5/8" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 2" Length; Stainless Steel; Two Piece Split Clamp