登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

4016TLH

4016TLH

TSUBAKI 4016TLH

Hub; Coupling; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 2.81" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; 1108; Yes; Steel; 5000RPM Speed

制造商部件号

4016TLH

BDI部件号

22383618

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.41
UNSPSC
31163012
EAN条码
0097039363794
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
40
齿数
16
联轴器规格或系列
4016
衬套尺寸(如加衬套)
1108
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 2.81" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; 1108; Yes; Steel; 5000RPM Speed
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轮毂直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 28 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
2.81 英寸 | 71.374 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米