登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

V 7/8 ; 000100145

V 7/8 ; 000100145

G & G MANUFACTURING V 7/8 ; 000100145

Weld-On Hub; 7/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway

制造商部件号

V 7/8 ; 000100145

BDI部件号

21531566

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.11
UNSPSC
26111534
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
V Series
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
0.25
详细描述
Weld-On Hub; 7/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway
导向长
0.438英寸 | 11.125毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
导向直
1.125英寸 | 28.575毫米