50 C/L SC
DRIVES 50 C/L SC
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50 C/L SC
BDI部件号
300138
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 102
BDI - 美国 392