![35-2 RIV 10'](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaFl5OHhNRFF4T0RZMk1qVXdOalV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDEwYTg5NTZlZjQ2YzIwMmNjZTBiZjAzYmRlYTk4ZTAxMjdkYzdlYWE3MTkyZWJhMmRjOTFmM2IzZjczMmMzZTE)
DMD-50-2R-10FT ; D0024
DIAMOND CHAIN DMD-50-2R-10FT ; D0024
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-50-2R-10FT ; D0024
BDI部件号
21485981
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 30
BDI - 美国 13