登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS160-2-OL

RC240-2 OL

LINKBELT RC240-2 OL

Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.44" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter

制造商部件号

RC240-2 OL

BDI部件号

571659

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.009
UNSPSC
31151609
EAN条码
0662327128975
链规格
240-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.44" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
板高
2.44 英寸 | 61.976 毫米
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
滚轮宽
1.88英寸 | 47.752毫米