登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160HV RIV 10FT

RSC-05B-1R-10FT ; D0142

DIAMOND CHAIN RSC-05B-1R-10FT ; D0142

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.9MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

制造商部件号

RSC-05B-1R-10FT ; D0142

BDI部件号

20855958

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151603
EAN条码
0716647593675
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.9MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
板高
0.28 英寸 | 7.1 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.31 毫米
板厚度
0.035 英寸 | 0.9 毫米