![H41BTL28](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnMU5pOHhNREEzT0RrMU5qQXlOemt6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MTEyNTU5ZTk1ODEwOWFkZDQ4NjQ1MjFhZGExODdhMDNjODllZTZkMmU0YTQwNDEyNDZiNWI5NGJiZGIzYWM5OA)
08BTL25-1610
TSUBAKI 08BTL25-1610
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 108.153MM Outside Diameter; 101.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
08BTL25-1610
BDI部件号
20330239
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 2
BDI - 罗马尼亚 2