登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H140BTL17

140BTL12H

TSUBAKI 140BTL12H

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.581" Outside Diameter; 6.762" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

140BTL12H

BDI部件号

919118

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.175
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039375162
链规格
140
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.581" Outside Diameter; 6.762" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
7.581 英寸 | 192.557 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.762 英寸 | 171.755 毫米