登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DS60ATB20H

DS40ATL20H-1215

DODGE DS40ATL20H-1215

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1215 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

DS40ATL20H-1215

BDI部件号

251971

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.688
UNSPSC
31171901
EAN条码
0782475235254
链规格
40
齿数
20
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1215
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101451
重量/磅
1.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1215 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.457 英寸 | 87.808 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
3.196 英寸 | 81.18 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米