登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H08B60 X 1-1/8 OBSOLETO NO USAR 07/23

H100B21 X 1-15/16

TSUBAKI H100B21 X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H100B21 X 1-15/16

BDI部件号

21462670

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.84
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039595652
链规格
100
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
8.388 英寸 | 213.055 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
9.044 英寸 | 229.718 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米