登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H120A11

H120A11

TSUBAKI H120A11

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

H120A11

BDI部件号

913858

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.17
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039311733
链规格
120
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.325 英寸 | 135.255 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.009 英寸 | 152.629 毫米