登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H120B21F X 3-5/8

H120B16 X 3-1/8

TSUBAKI H120B16 X 3-1/8

Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.441" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H120B16 X 3-1/8

BDI部件号

21472587

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
120
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.441" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
8.441 英寸 | 214.401 毫米
节圆直径
7.689 英寸 | 195.29 毫米