登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H120R70

H120R70

TSUBAKI H120R70

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H120R70

BDI部件号

24346054

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
110.08
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039249906
链规格
120
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
241.07548
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
33.434 英寸 | 849.224 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
外径
34.301 英寸 | 871.245 毫米