登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H80B23F X 1-3/4

H80B23F X 1-3/4

TSUBAKI H80B23F X 1-3/4

Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

H80B23F X 1-3/4

BDI部件号

917080

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.3
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039915375
链规格
80
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
7.344 英寸 | 186.54 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
7.876 英寸 | 200.05 毫米