RS08B-1B29T-T
TSUBAKI RS08B-1B29T-T
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 124.409MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS08B-1B29T-T
BDI部件号
20062536
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 8
BDI - 匈牙利 8
BDI - 罗马尼亚 8