RS10B-1B24T-T
TSUBAKI RS10B-1B24T-T
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 130.124MM Outside Diameter; 121.62MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS10B-1B24T-T
BDI部件号
20062564
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 2
BDI - 罗马尼亚 2