登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS41-1B84T

RS41-1B80T

TSUBAKI RS41-1B80T

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.026" Outside Diameter; 12.736" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

RS41-1B80T

BDI部件号

912539

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.99
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039314635
链规格
41
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.995
详细描述
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.026" Outside Diameter; 12.736" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.026 英寸 | 330.86 毫米
节圆直径
12.736 英寸 | 323.49 毫米