登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

T100B12

T100B12

TSUBAKI T100B12

Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.415" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

T100B12

BDI部件号

913698

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.16
UNSPSC
31171901
EAN条码
0097039368515
链规格
100-3
齿数
12
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.415" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.83 英寸 | 122.67 毫米
外径
5.415 英寸 | 137.541 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米