登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BM3-90-R10

DESTACO BM3-90-R10

Mid Mount Assembly; With Robot Interface Pattern; 90MM Tube Diameter; 1300LB Maximum Static Product Load; 29.53" Length; 29.06" Width; 200MM Bolt Circle; Aluminum

制造商部件号

BM3-90-R10

BDI部件号

25181293

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
DESTACO A DOVER COMPANY WWW.DESTACO.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31162300
名称
Assembly
关键字串
Mid Mount
重量/磅
53.1
产品明细
Mid Mount Assembly
产品规格
With Robot Interface Pattern; 90MM Tube Diameter; 1300LB Maximum Static Product Load; 29.53" Length; 29.06" Width; 200MM Bolt Circle; Aluminum
详细描述
Mid Mount Assembly; With Robot Interface Pattern; 90MM Tube Diameter; 1300LB Maximum Static Product Load; 29.53" Length; 29.06" Width; 200MM Bolt Circle; Aluminum