![K010-0306X100](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDKURTBGXXX-PVC-CTCLR-PVC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE1pODVNelk0TlRVNU1qSXlPREUwTG1wd1p3fGU4N2JkMjhhZjY2NjA1OTU1ZjJmY2NhMWYyNjI4Nzk1OWJlNGFiMzJkZjkwZWVkNDgzNGVjZGRlYzVkMzVlMzg)
K018-0306X100
KURIYAMA K018-0306X100
Tubing; Single; 3/16" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 60 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K018-0306X100
BDI部件号
21443522
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 1