![FC498-08](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDAERHOSEXX-HYDR-ELAST-BL-FC498-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobE5TODVOamMwTkRnek5EazVNRE00TG1wd1p3fDY1NWI2Zjg1YmI5MGQ1NWE2NjZmMDk4ZDRjZTYzNDcyNjgyMDZlYzM1ZGNlMjA4MmUxOGUzMjAxY2RlMDAxZjM)
FC498-08
AEROQUIP FC498-08
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC498-08
BDI部件号
23894786
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: