登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430

MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430

FESTO MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430

Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

MOEH-3/2-1/8-P-B NR. 173430

BDI部件号

15069163

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 波兰 3
品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.1
UNSPSC
40141605
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600/500 L/Min Flow Rate | Manifold with Two M3 Screw Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Normally Open
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.231
详细描述
Piston Valve; 1/8" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 116 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
4.37 英寸 | 111 毫米
总高
1.929 英寸 | 49 毫米
总宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米