![XVLA333](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-25120780-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoa015OHhNREUwTVRNM05UTTVOemt4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBM09EQmZOVEUxV0RVeE5TNXFjR2N8ZDIxYWJkMGRmM2Y1MzI4NGY1Y2YxYTE4MDhmNDVhYjkzMjlkZDMzYjc3N2E1YmYzOWMzMDFmZjc3NTkyNTM5Zg)
XVLA333
SQUARE D XVLA333
Push Button Switch; 24V Voltage; 18mA Current; 12MM Diameter; Green Covered LED Pilot Light Source; 16MM Width; 16MM Height; 51MM Depth
制造商部件号
XVLA333
BDI部件号
25120780
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 1