登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
HP7705-7.5IN SING DTS RH

HP7705-7.5IN SING DTS RH

HP7705-7.5IN SING DTS RH

REXNORD HP7705-7.5IN SING DTS RH

Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height

制造商部件号

HP7705-7.5IN SING DTS RH

BDI部件号

21473953

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.87
UNSPSC
31151615
EAN条码
0698210550462
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top | Dynamic Transfer System | Positrack Tracking Guide
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.25 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Right Hand Transfer
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028415
重量/磅
2.76
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height
模块化传送带宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.9 英寸 | 22.86 毫米